Par spojki za rukavice CONNECT

Artikl br.: 094799 CONNECT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja u antracit / zelenoj boji
    Primjena višekratno
    Vrsta proizvoda Držač rukavica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094799 CONNECT
    EAN / GTIN 5013756128596
    Broj proizvođača AC01P-00070-00

    Opis

    Izvedba:

    „Spojka za rukavice“ nudi jednostavan način stvaranja veze otporne na tekućinu između rukavica za zaštitu od kemikalija i zaštitnog odijela za zaštitu od kemikalija. Pri tome se unutarnji (manji) prsten prevlači preko podlaktice, a vanjski (veći) prsten izvana preko rukavice. Zahvaljujući konusnom obliku sigurna se veza može jamčiti za velik broj rukavica za zaštitu od kemikalija različitih debljina. Valoviti prsteni jamče prianjanje bez klizanja.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu