{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Flextril™ | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Certifikat za namirnice | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Flextril™ 231 | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 374 | Tip A (JKMOPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Duljina | 320 mm | |
Debljina | 1,7 mm | |
Boja | plavo/sivo | |
Primjena | višekratno | |
Debljina zida | 1,7 mm | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
norma/smjernica | EN 374 | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094798 9 | |
EAN / GTIN | 13603835714377 | |
Broj proizvođača | 33-3765E/9L |