{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKPT | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Debljina | 0,1 mm | |
Duljina | 240 mm | |
Sadržaj | 100 | |
Težina | 5 g | |
Boja | plavo | |
Područje primjene | Preciznost | |
norma/smjernica | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094786 9 | |
EAN / GTIN | 4062406381851 | |
Broj proizvođača | 094786 9 |