{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | 0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Butoject 898 | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 374 | Tip A (BCIKLM) | |
Otpornost na kemikalije | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Materijal | Butil | |
Materijal nosača | Butil | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,7 mm | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Debljina zida | 0,7 mm | |
Težina | 233 g | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | 60-120 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | >480 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Šifra AL | 00 |
Broj artikla | 094781 9 | |
EAN / GTIN | 4008198789895 | |
Broj proizvođača | BUTOJECT 898/9 |