{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Camatril® | |
elektrostatsko svojstvo | 0,3 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Camatril 730 | |
Veličina rukavice | 8 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOT) | |
Otpornost na kemikalije | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 310 mm | |
Debljina | 0,4 mm | |
Boja | zeleno | |
Primjena | višekratno | |
Debljina zida | 0,4 mm | |
Težina | 68 g | |
norma/smjernica | EN 374 | |
bez silikona | da | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 60-120 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | 60-120 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 60-120 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094748 8 | |
EAN / GTIN | 4008198773085 | |
Broj proizvođača | CAMATRIL 730/8 |