{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 374 | Tip B (JKOPTL) | |
Otpornost na kemikalije | JKOPTL | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Debljina | 0,19 mm | |
Duljina | 290 mm | |
Sadržaj | 50 | |
Boja | crna | |
Područje primjene | Svestranost | |
Veličina rukavice | 7 | |
norma/smjernica | EN 374 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094735 7 | |
EAN / GTIN | 7392626057067 | |
Broj proizvođača | 849/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set jednokratnih rukavica Tegera® 849, veličina rukavice: 7
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.405 dijelovi na zalihi
|
|
Materijal | Nitril | Nitril |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 |
Materijal nosača | Nitril | Nitril |
Primjena | jednokratno | jednokratno |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija III |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica | Jednokratna rukavica |
Otpornost na kemikalije | JKOPTL | JKLNPST |