{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MicroFlex® | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 374 | Tip A (JKLOPST) | |
Otpornost na kemikalije | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materijal | Neopren, nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Materijal nosača | Neopren, nitril | |
Prevlaka | Neopren, nitril | |
Debljina | 0,2 mm | |
Duljina | 285 mm | |
Sadržaj | 50 | |
Težina | 8,1 g | |
Boja | zeleno | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094724 8 | |
EAN / GTIN | 076490453480 | |
Broj proizvođača | 93-260/7.5-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set jednokratnih rukavica MicroFlex® 93-260 8
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.556 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 285 mm | 300 mm |
Materijal | Neopren, nitril | Nitril |
Debljina | 0,2 mm | 0,26 mm |
Primjena | jednokratno | jednokratno |
Veličina rukavice | 8 | 8 |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija III |
Otpornost na kemikalije | JKLOPST | JKLNPST |