{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TouchNTuff® | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKPT | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Prevlaka | Nitril | |
Debljina | 0,13 mm | |
Duljina | 240 mm | |
Sadržaj | 100 | |
Težina | 3,1 g | |
Boja | zeleno | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 8 | |
Debljina zida | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | 60-120 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | <10 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094721 8 | |
EAN / GTIN | 076490493370 | |
Broj proizvođača | 92-600, GR.7,5-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 92-600, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
2.110 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.577 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
3.406 dijelovi na zalihi
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost | Preciznost |
Sadržaj | 100 | 100 | 100 |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 |
Materijal nosača | Nitril | Nitril | Nitril |
Veličina rukavice | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Tip B (JKPT) | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | Jednokratna rukavica | Jednokratna rukavica |