Set jednokratnih rukavica 8200 // IDEAL CARE 8

Artikl br.: 094710 8
Postavite cijenu 100 Piece (0,12 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Materijal Lateks
Materijal nosača Lateks
Debljina 0,1 mm
Sadržaj 100
Boja bijeli
Veličina rukavice 8
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094710 8
EAN / GTIN 4059904089655
Broj proizvođača 8200 GR.M

Opis

Izvedba:

Odobreno za dodir s prehrambenim proizvodima. Obostrano nosive. Bez pudera. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set jednokratnih lateks rukavica u kutiji.

Standard:

EN 455

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu