{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
EN 388 | 2541D | |
EN 407 | 4442XX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Materijal nosača | Kevlar | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | žuta | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Toplinska zaštita do | 250 °C | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094657 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971010599 | |
Broj proizvođača | H0150035-S |