{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
EN 388 | 4X4XX | |
EN 407 | 433444 | |
Kontaktna vrućina do | 350 °C | |
Reflektirajuća vrućina do | 1000 °C | |
Materijal nosača | Silikonsko staklo | |
Prevlaka | Silikon | |
Boja | srebrna | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 380 mm | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Toplinska zaštita do | 350 °C | |
Standard | EN 407 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094656 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971003119 | |
Broj proizvođača | H115AS238-W2 |