{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Reflektirajuća vrućina do | 4231XX °C | |
Materijal nosača | Akril | |
Prevlaka | Neopren | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Veličina rukavice | 7 | |
Materijal prevlake | Neopren | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Toplinska zaštita | vrlo dobro | |
Toplinska zaštita do | 250 °C | |
Zaštita od hladnoće | ne postoji | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
bez silikona | Da | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 otpornost na trenje | 2 | |
EN 388 zaštita od uboda | 3 | |
EN 388 zaštita od rezova | 1 | |
EN 388 otpornost na trganje | 2 | |
Standard | EN 407 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094645 7 | |
EAN / GTIN | 4062406273286 | |
Broj proizvođača | 094645 7 |