Par rukavica Eco Cut D 10

Artikl br.: 094637 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,49 € / Pair
  • od 12 Pair
    4,58 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
11.766 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: D

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tehnologija pletenja 13G
    EN 388 4442D
    Materijal nosača Najlon
    Prevlaka PU
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Svestranost
    Boja siva
    Veličina rukavice 10
    Primjena višekratno
    Razred zaštite od porezotina D
    Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094637 10
    EAN / GTIN 4062406574390
    Broj proizvođača 094637 10

    Opis

    Izvedba:

    Pletene rukavice za zaštitu od posjekotina bez šavova za svakodnevnu uporabu. S otpornom PU prevlakom.
    HOLEX Eco Cut D. Razina proturezne zaštite D za zaštitu od visokih rizika od posjekotina.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu