Par rukavica za toplinsku zaštitu ActivArmr® 42-474 10

Artikl br.: 094620 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    22,51 € / Pair
  • od 12 Pair
    18,76 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
686 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite od porezotina: B
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; Certifikat za prehrambene namirnice; Otpornost na plamen stupanj X
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Materijal nosača Poliesterski flis, pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Boja bijeli
Materijal Nitril
Primjena višekratno
Duljina 330 mm
Sadržaj 1
Veličina rukavice 10
Materijal prevlake Nitril
Materijal za podstavu Runeni materijal
Pranje 40 °C šareno rublje
Područje primjene Heavy Duty
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 180 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira ne postoji
Mokro prianjanje ne postoji
Uljni hvat dobro
Bez DMF-a Ne
bez silikona Ne
Udobnost dobro
Razred zaštite od porezotina B
EN 388 otpornost na trenje 2
EN 388 zaštita od uboda 1
EN 388 zaštita od rezova 2
EN 388 otpornost na trganje 4
Standard EN 407
Prozračnost umjereno
Težina 74,6 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094620 10
EAN / GTIN 10076490439115
Broj proizvođača 42-474/10

Opis

Izvedba:

Crusader Flex® 42-474. Izrazito otporne rukavice za zaštitu od topline od poliestera s unutarnjom podstavom od flisa koje upijaju znoj. Povećana protuklizna zaštita kod nauljenih površina zahvaljujući nitril prevlaci. Pogodna za pranje u perilici rublja. Moguće kratko rukovanje vrućim predmetima do 180 °C (kontaktna toplina).

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226