Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline TAEKI 6750 10

Artikl br.: 094610 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; pojačan pregib palca; Otpornost na plamen stupanj X
EN 388 3X42C
EN 407 X2XXXX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Materijal nosača Taeki
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja žuta
Primjena višekratno
Sadržaj 1
Veličina rukavice 10
Vlačna sila gume Ne
Područje primjene Svestranost
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 250 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira umjereno
Mokro prianjanje ne postoji
Uljni hvat ne postoji
Bez DMF-a Da
bez silikona Da
Udobnost dobro
CE 2541
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od uboda 2
EN 388 zaštita od rezova 5
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 407 B: kontaktna vrućina (kontaktna temperatura kod graničnih vrijednosti > 15 s) 250
Standard EN 407
Prozračnost vrlo dobro
Težina 43,8 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094610 10
EAN / GTIN 4059904104907
Broj proizvođača 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Opis

Izvedba:

TAEKI 6750. Rukavice za zaštitu od posjekotina i topline bez prevlake s ojačanjem na pregibu palca. Zaštita od kontaktne vrućine do otprilike 250°C (maks, 15 sekundi) zahvaljujući posebnoj pređi. Masivna izvedba s dobrim osjećajem dodira.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu