{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
EN 388 | 4X42F | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | siva | |
Veličina rukavice | 9 | |
Duljina | 255 mm | |
Primjena | višekratno | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | F | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094608 9 | |
EAN / GTIN | 4062406132972 | |
Broj proizvođača | 094608 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica Eco Cut F 9
na zahtjev
Na zalihi
3.493 dijelovi na zalihi
11,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
Područje primjene | Heavy Duty | Heavy Duty | Svestranost |
Materijal nosača | HPPE | DYTEC | DYTEC |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 4X42F | 4543F | 4543F |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Razred zaštite od porezotina | F | F | F |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan |