{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
EN 388 | 4X42EP | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 11 | |
Duljina | 255 mm | |
Primjena | višekratno | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | E | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094606 11 | |
EAN / GTIN | 4062406132941 | |
Broj proizvođača | 094606 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par rukavica Pro Cut E / Impact, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
708 dijelovi na zalihi
23,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
11,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
Područje primjene | Heavy Duty | Svestranost | Svestranost |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | Nitrilna pjena | PU na bazi vode / nitril |
Boja | crna / siva | crna / siva | crna / siva |
Materijal nosača | HPPE | DYTEC | HPPE |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
Tehnologija pletenja | 13G | 15G | 13G |
Razred zaštite od porezotina | E | E | E |