Zaštita za ruku za zaštitu od posjekotina 11-250 narrow, duljina: 40cm

Artikl br.: 094586 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
790 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena uklj. PDV
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 2X42B
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Razred zaštite od porezotina B
Primjena višekratno
Materijal nosača HPPE
Boja crna
Duljina 10 mm
Područje primjene Svestranost
Težina 18,5 g
Sadržaj 1
Vrsta proizvoda Zaštitna odjeća za ruke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Broj proizvođača 11-250 - 16 - NARROW

Opis

Izvedba:

Zaštita ruku od posjekotina s INTERCEPT™ Cut Resistance tehnologijom za razred zaštite od posjekotina B i mekani, hladan osjećaj tijekom nošenja. Bešavna konstrukcija jamči dobro prianjanje. Idealna u kombinaciji sa zaštitnim rukavicama.
HyFlex® 11-250. Bez rupe za palac.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opseg isporuke:

1 komad zaštite za ruke.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu