Par rukavica uvex C500 foam 10

Artikl br.: 094550 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    24,06 € / Pair
  • od 10 Pair
    20,06 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
709 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez silikona
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • bez silikona: da
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex C500
Funkcija rukavice Bez silikona
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Udobnost vrlo dobro
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja antracit / limeta
Standard EN 407
Veličina rukavice 10
Težina 32,8 g
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 5
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 388 zaštita od uboda 2
Primjena višekratno
bez silikona da
Prozračnost dobro
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094550 10
EAN / GTIN 4048612015131
Broj proizvođača 6049410

Opis

Izvedba:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikona s dobrom mehaničkom otpornošću na trošenje te dobrom protukliznom zaštitom, prikladne za rad u suhim i blago vlažnim radnim okruženjima. Prikladne za kontaktnu toplinu do 100°C.
Serija uvex 500. Pouzdane zaštitne rukavice s tehnologijom Bamboo TwinFlex® od bambus viskoze, HPPE-a i poliamida za udoban osjećaj prilikom nošenja i naprednu regulaciju prozračnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu