Par rukavica 6735 7

Artikl br.: 094531 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    14,50 € / Pair
  • od 10 Pair
    12,08 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 1
    Tehnologija pletenja 13G
    EN 388 4443C
    EN 407 X1XXXX
    Materijal nosača Taeki
    Prevlaka Nitril
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Svestranost
    Boja crni / plavi
    Standard EN 407
    Veličina rukavice 7
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
    Razred zaštite od porezotina C
    Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094531 7
    EAN / GTIN 4059904033160
    Broj proizvođača 6735/7

    Opis

    Izvedba:

    6735. Zaštitne rukavice s prevlakom od nitrilne pjene za dobru otpornost od klizanja u blago vlažnom i nauljenom okruženju.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu