Par rukavica uvex C300 foam, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094480 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez silikona
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • bez silikona: da
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex C300
Funkcija rukavice Bez silikona
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Udobnost vrlo dobro
EN 388 3X42C
Materijal nosača Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 7
Težina 14,9 g
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 3
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 388 zaštita od uboda 2
Primjena višekratno
bez silikona da
Prozračnost dobro
Bez DMF-a da
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094480 7
EAN / GTIN 4048612021811
Broj proizvođača 6054407

Opis

Izvedba:

Serija uvex 300. Lagane, inovativne rukavice s tehnologijom Bamboo-TwinFlex® pružaju dobru zaštitu od posjekotina, vrlo su otporne na trošenje te su ugodne za nošenje. Postupak uvex climazone omogućuje veliku fleksibilnost te ugodnu prozračnost rukavice uz istovremeno dobar osjećaj opipa. Öko-Tex® Standard 100 te ne sadrži silikone.
C300 foam. Sa Soft-Grip-Foam prevlakom za zaštitu od klizanja u vlažnom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu