{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Camapur® | |
Sadržaj | 1 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatsko svojstvo | 0,3 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvođača | Camapur Cut 627+ | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 4341X | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva / crna | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 73 g | |
Duljina | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | 3 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Bez DMF-a | da | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094476 10 | |
EAN / GTIN | 4008198762706 | |
Broj proizvođača | 062710841E |