{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hycron® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks | |
EN 388 | 4121B | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 256 mm | |
Boja | plavo | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 69 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094431 11 | |
EAN / GTIN | 10076490484078 | |
Broj proizvođača | 27-805/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-805 11
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
5,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Heavy Duty | Preciznost |
Prevlaka | Nitril | Nitril |
Materijal nosača | Pamuk | Najlon |
Veličina rukavice | 11 | 11 |
EN 388 | 4121B | 4121X |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | Potpuna presvlaka |