{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex profi ergo | |
EN 388 | 3121X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | sivo / narančasto | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 93 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094427 9 | |
EAN / GTIN | 4048612031339 | |
Broj proizvođača | 6020809 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par rukavica uvex profi ergo XG20, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
1.206 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18.620 dijelovi na zalihi
6,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.055 dijelovi na zalihi
7,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Heavy Duty | Preciznost; Svestranost | Preciznost |
Prevlaka | Nitril | Nitril | Nitril |
Boja | sivo / narančasto | plava / narančasta | plava / crna |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 9 | 9 | 9 |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | Prevlaka 3/4 | Potpuna presvlaka |