{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4221X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | plava / prirodna | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 40,8 g | |
bez silikona | da | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | da | |
Osjećaj dodira | umjereno | |
Mokro prianjanje | vrlo dobro | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | umjereno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094423 10 | |
EAN / GTIN | 4059904105362 | |
Broj proizvođača | 03410/10 |