Par rukavica 3550 // OIL GRIP 7

Artikl br.: 094419 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,49 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,41 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
1.153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
EN 388 4131X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Svestranost
Boja crni / plavi
Veličina rukavice 7
Tehnologija pletenja 15G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094419 7
EAN / GTIN 4059904037366
Broj proizvođača 3550/7

Opis

Izvedba:

3550 Oil Grip. Rukavice sa slojem od nitrila i dodatnim slojem od nitrila na dijelu dlanu i palčeva za kombinaciju pouzdane zaštite od ulja i najbolje sigurnosti hvata. Vodootporne, otporne za ulje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu