Par rukavica Tegera® 9125 7

Artikl br.: 094398 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Zatvarač na čičak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Funkcija rukavice Zatvarač na čičak
Oznaka proizvođača TEGERA PRO 9125
EN 388 2122X
Materijal nosača Poliester
Prevlaka Umjetna koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Područje primjene Svestranost
Boja siva / crna / žuta
Veličina rukavice 7
Primjena višekratno
Materijal Sintetička koža
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094398 7
EAN / GTIN 7392626064362
Broj proizvođača 9125-7

Opis

Izvedba:

Tegera® 9125. Rukavica od vodoodbojne sintetičke kože (Microthan®) s podstavljenim dlanom. Strukturirana površina za bolje prianjanje na suhim i mokrim površinama. S reflektirajućim trakama na stražnjoj strani ruke za veću vidljivost. Kratki model s ojačanim kažiprstom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu