{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Čičak zatvarač | |
Oznaka proizvođača | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal nosača | Umjetna koža | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 240 mm - 260 mm | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 90 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094377 8 | |
EAN / GTIN | 4008198764182 | |
Broj proizvođača | 641/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica RewoMech 641, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
29,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.627 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Heavy Duty |
Sadržaj | 1 | 1 |
Materijal nosača | Umjetna koža | Sintetička koža / Spandex |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Čičak zatvarač | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Čičak zatvarač |
EN 388 | 2121X | 4111X |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |