{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Materijal nosača | Spandex najlon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 195 mm | |
Boja | plavo | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 16,6 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Nitrilna pjena | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094354 9 | |
EAN / GTIN | 10076490614048 | |
Broj proizvođača | 11-819 7 |