{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | siva | |
Veličina rukavice | 12 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094343 12 | |
EAN / GTIN | 4067263783534 | |
Broj proizvođača | 094343 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Par rukavica, Veličina rukavice: 12
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.454 dijelovi na zalihi
7,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
783 dijelovi na zalihi
6,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.390 dijelovi na zalihi
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost | Preciznost; Svestranost | Preciznost |
Boja | siva | plava / crna | plava / narančasta | crni |
Materijal nosača | Poliamid | Najlon | Najlon | Poliamid |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | Bez DMF-a; pojačan pregib palca | Bez DMF-a | Pogodno za kožu osoba s alergijama |
Tehnologija pletenja | 13G | 18G | 18G | 13G |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |