Par antivibracijskih rukavica Tegera® 9182 10

Artikl br.: 094332 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: Zaštita od vibracija i udaraca (EN ISO 10819)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
EN 388 3111X
Materijal nosača Puna kozja koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Duljina 315 mm
Boja crna / žuta
Veličina rukavice 10
Standard Zaštita od vibracija i udaraca (EN ISO 10819)
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Driver rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094332 10
EAN / GTIN 7392626055933
Broj proizvođača 9182/10

Opis

Izvedba:

Antivibracijske rukavice od pune zrnaste kozje kože s podstavljenim dlanovima s unutarnje strane. Kvalitetni Vibrothan® materijal omogućuje istovremeno dobru antivibracijsku zaštitu uz dobar osjećaj dodira.
Tegera® 9182. Izrazito dugačka izvedba s kožnim produljenim dijelom rukavice.

Upotreba:

Veći radovi s vibrirajućim strojevima.

Standard:

Certificirano prema EN ISO 10819. Zaštita od mehaničkih vibracija i udaraca.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu