{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | |
EN 388 | 3121X | |
Materijal nosača | Puna kozja koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Duljina | 240 mm | |
Boja | crna / žuta | |
Veličina rukavice | 9 | |
Standard | Zaštita od vibracija i udaraca (EN ISO 10819) | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094331 9 | |
EAN / GTIN | 7392626059351 | |
Broj proizvođača | 9181/9 |