Par rukavica MASTER FIT 7

Artikl br.: 094306 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
9.118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija MASTER FIT
    Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice Bez DMF-a
    EN 388 4121X
    Materijal nosača Najlon / spandex
    Prevlaka Nitrilna pjena
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Preciznost; Svestranost
    Duljina 250 mm
    Boja plava / narančasta
    Veličina rukavice 7
    Tehnologija pletenja 15G
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094306 7
    EAN / GTIN 4062406074883
    Broj proizvođača 094306 7

    Opis

    Izvedba:

    Anatomski oblikovane višenamjenske rukavice s oblogom od nitrilne pjene. Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja finoće 15 od spandeksa i najlona za vrlo udoban osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te malo masna i zaprljana područja. Bez DMF-a.

    Standard:

    EN 388, EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu