{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Lycra®, poliamid | |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 11 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094287 11 | |
EAN / GTIN | 4045197977557 | |
Broj proizvođača | 094287 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par rukavica s točkicama, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
2.703 dijelovi na zalihi
4,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.820 dijelovi na zalihi
4,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.724 dijelovi na zalihi
5,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Boja | crna / siva | crna / siva | plava / crna |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Duljina | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Tehnologija pletenja | 15G | 15G | 15G |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan |