Par rukavica 3525 8

Artikl br.: 094278 8
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    2,52 € / Pair
  • od 12 Pair
    2,10 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Oznaka proizvođača 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Pjena od lateksa
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja neonska žuta / tamnoplava
Veličina rukavice 8
Tehnologija pletenja 13G
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094278 8
EAN / GTIN 4059904166547
Broj proizvođača 3525-8

Opis

Izvedba:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Rukavica s pletenom manšetom u neonsko žutoj boji za veću vidljivost. Prevlaka od pjene od lateksa omogućuje posebno protuklizno držanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu