Par rukavica 9

Artikl br.: 094271 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
967 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice Bez DMF-a
    EN 388 2121X
    Materijal nosača Poliamid
    Prevlaka Lateks
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Svestranost
    Duljina 255 mm
    Boja crna / siva
    Veličina rukavice 9
    Tehnologija pletenja 13G
    AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094271 9
    EAN / GTIN 4045197884121
    Broj proizvođača 094271 9

    Opis

    Izvedba:

    Rukavice s grubom lateks prevlakom za savršenu sigurnost od proklizavanja i sigurnost hvata u suhim i vlažnim radnim okruženjima. Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima. Posebno prikladne za rukovanje staklom, uzimanje i slanje robe, u procesu upravljanja otpadom, građevini te radovima u vrtu.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu