ESD par rukavica bez prevlake 8

Artikl br.: 094221 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
12.021 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
    Tehnologija pletenja 13G
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Primjena višekratno
    EN 388 013XX
    Materijal nosača Poliester, karbon
    Varijanta presvlake bez presvlake
    Područje primjene Preciznost
    Boja svjetlosiva
    Veličina rukavice 8
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Električarske rukavice
    Vrsta proizvoda ESD rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094221 8
    EAN / GTIN 4062406129965
    Broj proizvođača 094221 8

    Opis

    Izvedba:

    Rukavice s izrazito dobrim osjećajem dodira za zaštitu od elektrostatičkih pražnjenja (ESD). S dobrom pokretljivošću prstiju zahvaljujući fleksibilnom potpornom materijalu. Posebno prikladne za montažu elektroničkih komponenti, platine, kabela i žica.
    Neobložene za visoki stupanj prozračnosti i najbolji osjećaj dodira.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420
    EN 16350

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
    Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu