Par fino pletenih rukavica 6102 6

Artikl br.: 094218 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    3,14 € / Pair
  • od 12 Pair
    2,62 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388 1121X
Materijal nosača Pamuk / Elastan
Prevlaka PVC kapice
Područje primjene Preciznost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 6
Tehnologija pletenja 13G
Primjena višekratno
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094218 6
EAN / GTIN 4059904172500
Broj proizvođača 6102 Gr. 6

Opis

Izvedba:

6102. Crne fine pletene rukavice od pamuka/elastana, bijele PVC izbočine na jednoj strani za dobro prianjanje. Radi na dodirnim zaslonima na vrhovima prstiju (palac, kažiprst, srednji prst) zahvaljujući integriranoj karbonskoj niti.

Upotreba:

Puštanje u pogon, isporuka, fina montaža.

Standard:

EN 388

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu