{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 260 mm | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 12 par | |
Boja | prirodna | |
Područje primjene | Svestranost | |
Sadržaj garniture | 12 | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Veličina rukavice | 10 | |
Mokro prianjanje | ne postoji | |
Uljni hvat | ne postoji | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Vrsta rukavica | Pamučne rukavice | |
Materijal | Pamuk | |
Vrsta proizvoda | Pamučne rukavice |
Broj artikla | 094215 10 | |
EAN / GTIN | 4059904034730 | |
Broj proizvođača | 5102 Gr. 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set pamučnih rukavica 5102 10
na zahtjev
Na zalihi
981 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
3.742 dijelovi na zalihi
|
|
Područje primjene | Svestranost | Preciznost |
Boja | prirodna | bijeli |
Sadržaj | 12 | 12 |
Duljina | 260 | 230 |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta rukavica | Pamučne rukavice | Pamučne rukavice |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake |