Izvedba:
Rukavica za montažu HOLEX Basic. Posebno lagana i fleksibilna s izdržljivom PU prevlakom. Prikladna za radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugode i visoka osjetljivost.
Standard:
EN 388; EN ISO 21420
Napomena:
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike. Ove rukavice mogu se kupiti samo u kompletnoj jedinici pakiranja (VPE) ili u više njih.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
- Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
Sachwidriger Einsatz- Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
- Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
- Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
- Für Präzisionsarbeiten in öligen und nassen Arbeitsumgebungen.
Sachwidriger Einsatz- Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen und Schnittgefahren.
- Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.