Set pamučnih rukavica, 12 pari 9

Artikl br.: 094201 9
Postavite cijenu 12 Pair (0,73 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
3.058 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Duljina 230 mm
Primjena višekratno
Sadržaj 12 par
Boja bijeli
Područje primjene Preciznost
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Kategorija zaštite Kategorija I
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Vrsta proizvoda Pamučne rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094201 9
EAN / GTIN 4062406573843
Broj proizvođača 094201 9

Opis

Izvedba:

Rukavice za manje opasne poslove i montažu, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine.
Pamučne rukavice s trakama na prstima koje iznimno dobro prianjaju. Rebrasta površina za hvat bez klizanja. Idealne za oblačenje.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu