Set pamučnih rukavica, 12 pari 7

Artikl br.: 094201 7
Postavite cijenu 12 Pair (0,73 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Duljina 230 mm
Primjena višekratno
Sadržaj 12 par
Boja bijeli
Područje primjene Preciznost
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Kategorija zaštite Kategorija I
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Vrsta proizvoda Pamučne rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094201 7
EAN / GTIN 4062406573683
Broj proizvođača 094201 7

Opis

Izvedba:

Rukavice za manje opasne poslove i montažu, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine.
Pamučne rukavice s trakama na prstima koje iznimno dobro prianjaju. Rebrasta površina za hvat bez klizanja. Idealne za oblačenje.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu