Set pamučnih rukavica 7

Artikl br.: 094200 7
Postavite cijenu 12 Pair (0,82 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
  • Pranje: Ručno pranje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388 zaštita od rezova ne postoji
EN 388 otpornost na trenje ne postoji
EN 388 otpornost na trganje ne postoji
EN 388 zaštita od uboda ne postoji
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Pranje Ručno pranje
Sušenje sušenje
Duljina 260 mm
Primjena višekratno
Sadržaj 12 par
Udobnost dobro
Boja bijeli
Područje primjene Preciznost
Sadržaj garniture 12
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Veličina rukavice 7
Težina 13 g
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje ne postoji
Uljni hvat ne postoji
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost vrlo dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Pamučne rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Broj proizvođača BTWS GR. 7

Opis

Izvedba:

Rukavice za manje opasne poslove i montažu, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine.
Rukavice od laganog trikotažnog pamuka s područjima između prstiju, prikladna i za nošenje ispod drugih rukavica.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.