{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 320 mm | |
Materijal nosača | Puna kozja koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Sadržaj | 1 | |
Materijal | Puna kozja koža | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Veličina rukavice | 11 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412x4x | |
EN 12477 | Tip B | |
Postupak varenja | WIG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | žuta/bijela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094125 11 | |
EAN / GTIN | 7340118312668 | |
Broj proizvođača | 11CVA GR.11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 11CVA, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi
57,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
905 dijelovi na zalihi
13,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 407 | 412x4x | 412x4x |
Materijal nosača | Puna kozja koža | Kozja koža |
Primjena | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 11 | 11 |
Postupak varenja | WIG | WIG |
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 |
EN 388 | 3121X | 2111X |