Par zaštitnih rukavica za varenje ARGON 10

Artikl br.: 094112 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,20 € / Pair
  • od 10 Pair
    6,84 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
728 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
    Primjena višekratno
    Duljina 350 mm
    Materijal nosača Napa koža
    Varijanta presvlake bez presvlake
    Sadržaj 1
    Materijal Napa koža
    Veličina rukavice 10
    EN 388 2111X
    EN 407 41324X
    EN 12477 Tip B
    Postupak varenja WIG
    Kategorija zaštite Kategorija III
    Vrsta rukavica Rukavice za varioce
    Boja bijeli
    Standard EN 407
    Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094112 10
    EAN / GTIN 4059904003019
    Broj proizvođača 3200

    Opis

    Izvedba:

    ARGON 3201. Rukavica od pune napa kože sa zaobljenim palcem i razdvojnim produljenim dijelom rukavice.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu