{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 110 g | |
Materijal | Goveđa koža | |
Veličina rukavice | 7 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 0,9 | |
EN 388 | 3133X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094062 7 | |
EAN / GTIN | 4062406094539 | |
Broj proizvođača | 094062 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par Driver kožnih rukavica, s podstavom, veličina rukavice: 7
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.732 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost |
Sadržaj | 1 | 1 |
Primjena | višekratno | višekratno |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a |
EN 388 | 3133X | 3143X |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | Driver rukavice |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake |