{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 80 g | |
Materijal | Goveđa koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094060 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890498 | |
Broj proizvođača | 094060 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par Driver kožnih rukavica, bez podstave 9
na zahtjev
Na zalihi
27.239 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.869 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost |
Boja | bijeli | bijeli |
Sadržaj | 1 | 1 |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža |
Veličina rukavice | 9 | 9 |
Funkcija rukavice | Bez silikona ;ne sadrži lateks ;Bez DMF-a | Bez silikona ;ne sadrži lateks ;Bez DMF-a |
Varijanta presvlake | bez presvlake | bez presvlake |