{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 80 g | |
Materijal | Goveđa koža | |
Veličina rukavice | 10 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094060 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890504 | |
Broj proizvođača | 094060 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Par Driver kožnih rukavica, bez podstave, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
46.245 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.414 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.387 dijelovi na zalihi
7,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.662 dijelovi na zalihi
10,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost | Svestranost | Svestranost |
Boja | bijeli | bijeli | crno / bijelo | crno / bijelo |
Materijal | Goveđa koža | Goveđa koža | Napa koža | Napa koža |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Napa koža | Napa koža |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice | Driver rukavice |