{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 180 g | |
Materijal | Puna goveđa koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 1 | |
EN 388 | 3233X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice od pune goveđe kože | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | plava / bijela | |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože |
Broj artikla | 094052 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890078 | |
Broj proizvođača | 094052 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica Udobna goveđa koža 11
na zahtjev
Na zalihi
4.867 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.582 dijelovi na zalihi
3,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16.069 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
4,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Sadržaj | 1 | 1 | 1 |
Materijal | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Puna goveđa koža |
Debljina | 1 | 1 | 1 |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
Funkcija rukavice | Bez silikona ;ne sadrži lateks ;Bez DMF-a | Bez silikona ;ne sadrži lateks ;Bez DMF-a | Bez silikona ;ne sadrži lateks ;Bez DMF-a |
EN 388 | 3233X | 4123X | 3133X |
Vrsta rukavica | Rukavice od pune goveđe kože | Rukavice od goveđe špalt kože | Rukavice od pune goveđe kože |