Par rukavica Hidrofobna koža 9

Artikl br.: 094051 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    9,86 € / Pair
  • od 12 Pair
    8,22 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
3.471 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 1
    Materijal nosača Goveđa zrnasta koža
    Materijal Goveđa zrnasta koža
    EN 388 2122X
    Primjena višekratno
    Područje primjene Heavy Duty
    Boja plava / bijela
    Vrsta proizvoda Rukavice od pune goveđe kože

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094051 9
    EAN / GTIN 4062406777012
    Broj proizvođača 094051 9

    Opis

    Izvedba:

    Visokokvalitetne radne rukavice izrađene od hidrofobne zrnaste goveđe kože s manžetama i stražnjom stranom od pamučnog platna te pamučnom unutarnjom podstavom za dodatnu udobnost. Hidrofobna koža odbija vodu i ulje.
    Kožne rukavice za primjenu kod mehaničkih rizika. Sa stabilnim dvostrukim šavom i gumiranim posuvratkom. Zahvaljujući robusnom gornjem materijalu, rukavice imaju izrazito dug vijek trajanja. Kažiprst u potpunosti izrađen od kože.

    Standard:

    EN388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu